Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ernitec 0070-10403 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1.5U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ernitec 0070-10403 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1.5U Schwarz
Ernitec 0070-10403 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1.5U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112206749
Hersteller:
     Ernitec
Herst.-Nr.:
     0070-10403
EAN/GTIN:
     5715063061657
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
16
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
16
Ethernet-WAN
Ja
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Line-in
Ja
Audioausgang
3.5 mm
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, P2P, IP Filter, DDNS, 802.1X, SNMP, 3G/4G, PPPoE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Merkmale
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1.5U
LED-Anzeigen
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), National Defense Authorization Act (NDAA)
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Energie
Stromverbrauch (max.)
15 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
128 W
Leistungen
Video-Eingangskanäle
16 Kanäle
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Alarm-Eingangskanäle
8
Alarm-Ausgangskanäle
2
Zahl der Benutzer
8 Benutzer
Video-Bewegungsmelder
Ja
Videoverlust-Erkennung
Ja
Mehrfachbildschirm
Ja
Backup-Funktion
Ja
Maximale Framerate
30 fps
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Eingangsbandbreite
112 Mbit/s
Ausgangsbandbreite
112 Mbit/s
Aufnahmebetrieb
Ständig, Event, Manuell, Zeitplan
Gewicht und Abmessungen
Breite
372 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
2270 g
Paketgewicht
4000 g
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
12 TB
HDD Schnittstelle
SATA
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,06*
€ 420,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,05*
€ 417,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,75*
€ 405,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,54*
€ 393,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,11*
€ 354,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.