Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor Regen-Latzhose KEITUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
teXXor® Regen-Latzhose KEITUM marine 4331_XL Gr.XL 100% Polyester
teXXor® Regen-Latzhose KEITUM marine 4331_XL Gr.XL 100% Polyester
teXXor® Regen-Latzhose KEITUM marine 4331_XL Gr.XL 100% Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110186426
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     10005546355238
EAN/GTIN:
     4031301039631
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Robuste, auf komplette Wasserdichtigkeit ausgerichtete Regen-Latzhose mit doppelt versiegelten Nähten und justierbarem Bund und Beinabschlüssen.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Produkttyp
Overall
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy
Größe (S/M/L)
XL
Doppelnaht
Ja
Wasserfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 13688:2013 + A1:2021, EN 343:2019
Material
Material
Polyester, Polyurethan
Stoffgewicht
190 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.