Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 7113418 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson 7113418 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Epson 7113418 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109632238
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     7113418
EAN/GTIN:
     8715946720074
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ
Gestanztes Etikett
Format
Rolle
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Zweck
Universal
Form
Rechteck
Wasserfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Kompatible Produkte
ColorWorks C6000AE 4* ColorWorks C6000PE 4* ColorWorks C7500
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
102 mm
Etikettenhöhe
76 mm
Maximaler Rollendurchmesser
203 mm
Kerndurchmesser
76 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
6280 Stück(e)
Etiketten pro Rolle
1570 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Polen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zebra
76642
ab € 16,08*
Ähnlich
Zebra
10010064
ab € 28,70*
Ähnlich
Zebra
10026769
ab € 192,47*
Ähnlich
Zebra
3008835
ab € 154,67*
Ähnlich
Zebra
105912G-846
ab € 16,48*
Ähnlich
Zebra
76175
ab € 69,57*
Ähnlich
Zebra
76528
ab € 23,02*
Ähnlich
Zebra
3010175
ab € 399,66*
Ähnlich
Zebra
3012949
ab € 31,70*
Ähnlich
Zebra
3014042-T
ab € 14,75*
Ähnlich
Zebra
3016407-T
ab € 138,33*
Ähnlich
Zebra
3017014
ab € 50,05*
Ähnlich
Zebra
3017015
ab € 116,42*
Ähnlich
Zebra
3006404-T
ab € 156,00*
Ähnlich
Zebra
880380-076
ab € 432,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.