Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB RB111-115VUC Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB RB111-115VUC Leistungsrelais Grau
ABB RB111-115VUC Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103517046
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SNA645016R2100
EAN/GTIN:
     4013614507847
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
6 x 70 x 67.5 mm
Gewicht
20 g
Verpackungsbreite
73 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
71 mm
Paketgewicht
230 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SNA290474R0200 SC 612
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.