| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6700059 Herst.-Nr.: 1SNA290474R0200 SC 612 EAN/GTIN: 5059041968966 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Abstandshalter Zur Verwendung mit = Relais-Module der Serie R600
Interface Relais - Serie R600. Die Schnittstellenrelais der Serie ABB R600 dienen zur elektrischen Trennung, Verstärkung und Signalanpassung zwischen einem SPS-, PC- oder Feldbussystem und der Sensor-/Betätigungselementebene. Die kompakte Bauweise und die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten der Anschlussklemmen optimieren Ihre Schalttafelinstallation. Eigenschaften und Vorteile. Schraub- oder Federzugklemmen. Große Auswahl an Ausgabemöglichkeiten. Eingebaute RC-Beschaltung. Leckstrom-Überstromschutz auf der Eingangsseite. Erhältlich mit sichtbarem oder abgedecktem Schalter. Manuelle oder automatische Betätigung. LED zur Anzeige des Betriebszustandes Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Abstandshalter | Zur Verwendung mit: | Relais-Module der Serie R600 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6700059, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, DIN Schienenklemmen-Zubehör, ABB, 1SNA290474R0200SC612, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Accessories |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 1,13* | € 1,13* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,05* | € 1,50* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,14* | € 1,63* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 1,49* | € 2,13* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,94* | € 3,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|