Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link VIGI 4MP Vollfarb-Turret-Netzwerkkamera, 2,8mm Linse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link VIGI 4MP Vollfarb-Turret-Netzwerkkamera, 2,8mm Linse
TP-Link VIGI 4MP Vollfarb-Turret-Netzwerkkamera, 2,8mm Linse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101856570
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     C440-2.8
EAN/GTIN:
     4897098688649
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anker enthalten
Ja
Montageschablone
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ONVIF, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Zahl der Benutzer
21 Benutzer
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Kreuzungslinie, Erkennung von Menschen, Eindringen
Spiegel
Ja
Passwort zurücksetzen per E-Mail
Ja
Digest-Authentifizierung
Ja
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)
5.5 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/3 "
Vollbildverfahren
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Abstandsfeststellung
64 m
Abstandsbeobachtung
27 m
Abstandserkennung
13 m
Maximale Blendenzahl
1,6
Abstandsermittlung
6 m
Brennweitenbereich
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
84 mm
Durchmesser
123 mm
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungshöhe
116 mm
Paketgewicht
400 g
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.264+, H.265, H.265+
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Spiegel, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Übertragungsgeschwindigkeit
64 Kbps - 4 Mbps
Gegenlichtkompensation
Ja
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Drehungswinkel
360 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
102 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
55 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
122 °
Neigungswinkelbereich
0 - 85 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Turret
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Zertifizierung
RCM, BSMI, VCCI
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.