Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Tapo C420S2 Glühbirne IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1440 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Tapo C420S2 Glühbirne IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1440 Pixel Wand
TP-Link Tapo C420S2 Glühbirne IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1440 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101819509
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TAPO C420S2
EAN/GTIN:
     4897098688052
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
2
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45), USB
Montageset
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
USB-Ladegerät enthalten
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband
2.4 GHz
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2-PSK
Warnbenachrichtigungstyp
Schnappschussalarmmitteilung
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Erkennung von Menschen, Personenzählung, Fahrzeugerkennung
Bewegungssensor
Ja
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
Akku, USB
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC Ausgangssstrom
3 A
Batterie Lebensdauer
0.5 Jahr(e)
Bildsensor
Größe des Bildsensors
1/3 "
Effektive Sensorauflösung (thermisches Modul)
2560 x 1440 Pixel
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Brennweitenbereich
3.18 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
850 m
LED Typ
IR
Panoramakamera
Betrachtungswinkel, horizontal (Panoramakamera)
113 °
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
110.6 mm
Tiefe
64.2 mm
Höhe
64.2 mm
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Unterstützte Videoformate
H.264
Unterstützte Video-Modi
1440p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
20 fps
Videostreaming
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Glühbirne
LED-Anzeigen
System
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabellos
Personenzählfunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,18*
€ 271,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,67*
€ 267,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,48*
€ 258,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,79*
€ 248,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,92*
€ 223,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.