Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Myna Bluetooth 5-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Myna Bluetooth 5-Adapter
Trust Myna Bluetooth 5-Adapter
Trust Myna Bluetooth 5-Adapter
Trust Myna Bluetooth 5-Adapter
Trust Myna Bluetooth 5-Adapter
Trust Myna Bluetooth 5-Adapter
Trust Myna Bluetooth 5-Adapter
Trust Myna Bluetooth 5-Adapter
Trust Myna Bluetooth 5-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100225357
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24603
EAN/GTIN:
     8713439246032
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Je schneller, desto besser
Der Myna Bluetooth® 5 Adapter ist sofort einsatzbereit und bietet Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 3 Mbps und eine Reichweite von 20 m für eine schnelle Verbindung überall.

Energiesparend
Der Adapter verwendet Bluetooth-Spezifikation Version 5, wodurch der Akku von mobilen Geräten durch eine effiziente Übertragung geschont wird.

Einfach und effizient
Keine Einrichtung erforderlich – einfach einstecken und loslegen, im Bluetooth Classic-Modus oder Low Energy (LE)-Modus für eine längere Akkulaufzeit.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471800000
Merkmale
Produkttyp
USB-Receiver
Gerätetyp
Maus
Markenkompatibilität
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Übertragungstechnik
Kabellos
Schnittstelle
Bluetooth
Kabellose Reichweite
10 m
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
1800 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
14 mm
Verpackungstiefe
0.7 mm
Verpackungshöhe
23 mm
Paketgewicht
1800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.