Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HVI-head 27 Schneidkopf für Abisolierwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-597127
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     597127
EAN/GTIN:
     4013364153110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
HVI head Schneidkopf separat, zum Kombinieren mit HVI strip 27. Werkzeug zum Absetzen des halbleitenden Mantels und gleichzeitig der PE-Isolierung der HVI power Leitung mit einem Außendurchmesser von 27 mm.
Weitere Informationen:
Durchmesser Ø Leitung:
27
Werkstoff Formteil:
Al
Werkstoff Klinge:
NIRO
Farbe:
schwarz ● / rot ●
Abmessung:
ca. 84 x 59
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: abisolierer, Blitzschutz, HVI power Leitung, HVI-Blitzschutz, Hochspannungsfest, Isoliert, Montage, Trennungsabstand, Werkzeug, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 638,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,00*
€ 810,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,13*
€ 796,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,53*
€ 775,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,39*
€ 759,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
597102
ab € 94,45*
Zubehör
Dehn
597139
ab € 219,95*
Zubehör
Dehn
597103
ab € 41,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.