Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme z. Einhaken NIRO f. Fl 30/Rd 10mm f. Kreuz u. par.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-308129
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     308129
EAN/GTIN:
     4013364099265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rund- und Flachleitern im Betonfundament. Ausführung in Einschraubentechnik, für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen, ohne die Leiter einfädeln zu müssen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NIRO
Klemmbereich Rd / Fl:
(II) 10 / 30
Klemmbereich Fl / Fl:
(+/II) 30 / 30
Schraube:
di M10 x 25
Werkstoff Schraube:
NIRO
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, Parallelverbinder, parallelverbinder dehn, parallelverbinder, Armierungsklemme, Bauteile für Fundamenterder, Bewehrungsstahl, Blitzschutz, Fundamenterder, Funktionspotentialausgleich, Halter, Verbinder, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.