Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Labornetzteil
>
Artikel
AX 503 Labornetzgerät - 2 x 30V / 1 x 5,5V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CGDJS-AX0503A
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
AX0503A
EAN/GTIN:
3760171410943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Beschreibung
Sehr leicht und robust - die dreifache Stromversorgung mit dem AX503: 2x 30 V/2,5 A + 2,7-5,5 V/5 A, weist eine Strombegrenzung bei Kurzschluss und eine Regelung der Temperatur bei Überlasten und Überhitzung auf.
Die Ausgänge sind schutzisolierte Sicherheitsbuchsen. Dies gilt auch für den Erdungsanschluss.
Leistungsmerkmale:
- Lineartechnologie sorgt für Stabilität und geringes Rauschen,
- Schutz gegen Kurzschluss und Überhitzung,
- schutzisolierte Ausgänge,
- Ringtransformator mit hohem Wirkungsgrad und ohne Zwangsbelüftung,
- durch Reihen- oder Parallelschaltung können bis 60 V/2,5 A oder 30 V/5 A erzeugt werden
- Verwendung eines "Tracking"-Modus für die zwei 30 V-Ausgänge zur gleichzeitigen Anpassung (Master/Slave)
- dritter Ausgang 2,7 V-5,5 V/5 A für die Versorgung von Logikschaltkreisen (TTL/CMOS).
Weitere Informationen:
Breite:
225 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
270 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
0 V | 30 V
2. Ausgangsspannung:
0 V | 30 V
3. Ausgangsspannung:
2.7 V | 5.5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Max. Ausgangsstrom 2:
2.5 A
Max. Ausgangsstrom 3:
3 A
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Kurzschlussfest:
true
Ausgangsspannung geregelt:
false
Stabilisiert:
true
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Direktmontage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
... >
Lager CGDJS
>
Labor und Ausbildung
>
Labor-Netzgeräte
Weitere Suchbegriffe:
AX 503A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 761,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,72*
€ 906,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,36*
€ 898,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,34*
€ 863,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,63*
€ 842,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,23*
€ 809,47
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Messleit. mit 2x 4mm gerade Stecker-axiale Buchse-2m-20A-CATIII-600V-PVC-rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295290Z
€ 33,81*
Zubehör
Messleitungen Buchse/Buchse - grün/gelb (5 Stück)
Chauvin Arnoux
P01295073A
€ 124,47*
Zubehör
Messleitungen mit zwei 4mm gerade Stecker -1,5m-15A-CATIV-600V-PVC-rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295288Z
€ 25,84*
Zubehör
Messleitungskit, schwarz/rot, Messleitungen mit stapelbaren 4mm-Bananensteckern
Tenma
76-300
€ 51,05*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP770287 MESSLEITUNGSSATZ, 60V, 5A, 185MM
Multicomp
MP770287
€ 4,94*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP770521 PRÜFKLEMMENSATZ BANANENSTECKER 6TLG 10A
Multicomp
MP770521
€ 10,06*
Zubehör
Steckverbinder-Adapter, Rot, Bananenstecker-4mm, 1 -polig, Buchse
Tenma
76-079
€ 4,74*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.