Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mondi Kopierpapier Color Copy, SRA3, 450 x 320 mm, Breitbahn, 160 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SRA3 Pack stehend
SRA3 Pack stehend
CC 90g SRA3 liegend
CC PRO Kartonansicht (BOX)
Artikel-Nr.:
     CG6MH-9003974414577
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     8687YK16B
EAN/GTIN:
     9003974414577
Suchbegriffe:
Color Copy
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier
Mondi Kopierpapier Color Copy, SRA3, 450 x 320 mm, Breitbahn, 160 g/m²
Weitere Informationen:
ESG-Score:
https://cdn.esg-score.org/europe/rel20240227-1/en/ranking.html?i=MS03NTQ4MGVjMWE1NThiY2M2NDc0OWE0N2U0MDcyM2RiODJlN2YxNzEx
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,0448* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,68*
€ 40,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,87*
€ 39,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,58*
€ 28,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,12*
€ 25,13
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 20,18*
€ 24,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,55*
€ 23,26
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 18,47*
€ 21,98
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,73*
€ 21,10
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,18*
€ 16,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
A4-26530
ab € 6,57*
Ähnlich
Mondi
180028828
ab € 13,04*
Ähnlich
Mondi
EB03
ab € 11,51*
Ähnlich
Mondi
8687YK22B
ab € 15,64*
Ähnlich
Mondi
8687YK35B
ab € 13,35*
Ähnlich
Mondi
8687YK28B
ab € 12,86*
Ähnlich
Mondi
8687YK12S
ab € 8,41*
Ähnlich
Mondi
8687YK25S
ab € 11,19*
Ähnlich
Mondi
8687YK25B
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.