Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mondi Color Copy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4780523
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     A4-26530
EAN/GTIN:
     9003974407944
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Color Copy ist das Digitaldruckpapier für vielseitige Anwendungen - vom perfekten Ausdruck bis zur hochwertigen Kopie. Gerade im Digitaldruck erlaubt Color Copy gestochen scharfe Druckqualität und eine brillante Farbwiedergabe für eindrucksvolle Ergebnisse.
Mondi Color Copy - Weiß - A4 (210 x 297 mm) - 220 g/m² - 250 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Laser
Mediengewicht
220 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
250 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
EU-Öko-Label
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,0262* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 160 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
482233
ab € 7,43*
Ähnlich
Mondi
CCW1024
ab € 10,93*
Ähnlich
Mondi
180085063
ab € 12,99*
Ähnlich
Mondi
EB03
ab € 11,48*
Ähnlich
Inapa
2100011532
ab € 6,75*
Ähnlich
Mondi
8687YK40B
ab € 15,31*
Ähnlich
Mondi
8687YK12S
ab € 8,40*
Ähnlich
Mondi
8687YK16S
ab € 11,14*
Ähnlich
Mondi
461385
ab € 5,64*
Ähnlich
Mondi
23801024051
ab € 13,07*
Ähnlich
Mondi
23809024051
ab € 11,77*
Ähnlich
Mondi
23802822052
ab € 12,59*
Ähnlich
Mondi
001950
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.