Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

848543861 SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D, Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festo SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D Näherungsschalter
Festo SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D Näherungsschalter
Festo SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D Näherungsschalter
Festo SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D Näherungsschalter
Festo SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D Näherungsschalter
Festo SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D Näherungsschalter
Festo SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D Näherungsschalter
Artikel-Nr.:
     CFYXG-8923
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     543861
EAN/GTIN:
     04052568091774
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Näherungsschalter
848543861 SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D, Näherungsschalter - FESTO Näherungsschalter
Weitere Informationen:
Sonstiges
Zulassung
RCM Mark, c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)
nach EU-EMV-Richtlinie
Besondere Eigenschaften
ölbeständig
Werkstoffhinweis
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Messprinzip
magnetisch Reed
Umgebungstemperatur
-40 bis 70 GC
Schaltausgang
kontaktbehaftet bipolar
Schaltelementfunktion
Schließer
Max. Ausgangsstrom
500 MA
Max. Ausgangsstrom in Befestigungsbausätzen
80 MA
Max. Schaltleistung AC
10,0 VA
Max. Schaltleistung DC
10,0 W
Max. Schaltleistung DC in Befestigungsbausätzen
2,4 W
Max. Schaltleistung AC in Befestigungsbausätzen
2,4 VA
Spannungsfall
1,170 V
Kurzschlussfestigkeit
nein
Überlastfestigkeit
nicht vorhanden
Betriebsspannungsbereich AC
5 bis 30 V
Betriebsspannungsbereich DC
5 bis 30 V
Verpolungsschutz
nein
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart
Kabel mit Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern
3
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart
Schraubverriegelung
Abgangsrichtung Anschluss
längs
Prüfbedingungen Leitung
Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm, Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm, Prüfbedingungen auf Anfrage
Kabellänge
0,3 M
Leitungseigenschaft
Standard+Schleppkette
Werkstoff Kabelmantel
TPE-U(PUR)
Befestigungsart
von oben in Nut einsetzbar, festgeschraubt
Produktgewicht
8,9 G
Werkstoff Gehäuse
PA, TPE-U(PUR), hochlegierter Stahl rostfrei, Messing vernickelt
Schaltzustandsanzeige
LED gelb
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung
-5 bis 70 GC
Schutzart
IP65, IP68
Produktgewicht
0,012 KG
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.