Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor ifm electronic IE5338 - IEBC003BASKG/AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic M8 Näherungssensor Induktiv, Gewinderohr 3 mm PNP/NPN 10 → 30 V dc / 100 mA NO, IP65, IP67
ifm electronic M8 Näherungssensor Induktiv, Gewinderohr 3 mm PNP/NPN 10 → 30 V dc / 100 mA NO, IP65, IP67
Artikel-Nr.:
     CFYXG-62057
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IE5338
EAN/GTIN:
     04021179085243
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Näherungsschalter
Näherungssensor
  • Induktiver Sensor M8 x 1
  • Sn = 3 mm [b]
  • Schließer
  • DC PNP
  • Schutzart: IP67
  • 2-/3-Leiter Anschluss
  • Schaltfrequenz: 1.000 Hz
  • M8-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Sonstiges
Artikeltyp
lagerhaltig
Ausführung
Induktiver Sensor
Baureihe
IES
Einbauart
bündig
Schaltabstand
3 mm
Bauform
zylindrisch mit Gewinde
Funktionsanzeige
ja
Betriebsspannung min.
10 V
Betriebsspannung max.
30 V
Spannungsart
DC
Ausgang
PNP
PNP/NPN
Ausgangsfunktion
1 x Schließer (NO)
Ausgangsstrom max.
100 mA
Schaltfrequenz
1000 Hz
Kurzschlussschutz
ja
Verpolungsschutz
ja
Anschlussprinzip
2-/3-Leiter
Baugröße
M8 x 1
Baulänge
40 mm
Anschluss
Stecker M8
Werkstoff aktive Fläche
LCP
Werkstoff Gehäuse
Messing weißbronze-beschichtet
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Schutzart
IP67
Einsatzbereich
Fabrikautomation
Zulassungen
CE
UKCA
cULus
Besonderheiten
keine
Zubehör im Lieferumfang
2 Befestigungsmuttern
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 52,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC141
€ 15,00*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
€ 21,25*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
€ 17,51*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
€ 20,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1441040
€ 7,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1441066
€ 7,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1506888
€ 10,67*
Zubehör
ifm electronic
E10221
€ 4,65*
Zubehör
ifm electronic
E10734
€ 3,35*
Zubehör
ifm electronic
EVC149
€ 24,59*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
€ 21,13*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
€ 15,11*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
€ 17,54*
Zubehör
ifm electronic
EVC147
€ 17,96*
Zubehör
RS Pro
256001
€ 16,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.