|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-53169 Herst.-Nr.: EVC143 EAN/GTIN: 04021179249614 |
| |
|
|  |  |
 | - Sensorleitung
- Buchse M8
- 3-polig
- Gerade
- 10 m PUR-Kabel
- Silikonfrei
- Halogenfrei
- Kontakte vergoldet
- Schutzart: IP67/IP68/IP69K
- Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Weitere Informationen: Sonstiges | Artikeltyp | lagerhaltig |  | Ausführung | Buchse M8 |  | Polzahl | 3 |  | Bauform | gerade |  | Betriebsspannung | 50 AC/60 DC V |  | Strombelastbarkeit | 3 A |  | Mantelfarbe | schwarz |  | Kabeldurchmesser | 3,7 mm |  | Kabellänge | 10 m |  | Kabelmaterial | PUR |  | Werkstoff Abdichtung | FKM (Viton) |  | Werkstoff Griffkörper | TPU |  | Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |  | Umgebungstemperatur min. | -25 °C |  | Umgebungstemperatur max. | 90 °C |  | Schutzart | IP67/IP68/IP69K |  | Einsatzbereich | Fabrikautomation |  | Zulassungen | CE |  |  | UKCA |  |  | cRUus |  | Silikonfrei | ja |  | Halogenfrei | ja |  | Schleppketten geeignet | ja |  | Kontakte vergoldet | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i kabel |
|  |  |
| |