Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP OfficeJet Pro 9010e All-in-One-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CFYXG-61404
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     257G4B#629
EAN/GTIN:
     00195161468582
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Mit allen Funktionen für eine Allround-Produktivität Schnelle Druckgeschwindigkeiten bis zu 22 Seiten/Min.[1], automatischer beidseitiger Druck, zuverlässige Wi-Fi®-Konnektivität[2] und ein 250-Blatt-Papierfach. Mit HP+ erhalten Sie das intelligente Drucksystem, das für Sie in Verbindung bleibt und von nahezu überall bereit zum Drucken ist.[3]

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers. Mehr Information unter: http://www.hp.com/plus-faq
Weitere Informationen:
Sonstiges
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße
216 x 356 mm
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C5, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Hagaki-Karte
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
C5, C6, DL
Fotopapiergrößen
13x18,10x15 cm
Fotopapiergrössen (imperial)
8.5x13 "
Mediengrößen für Randlosdruck
A4, Letter
Benutzerdefinierte Medienbreite
76.2 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
127 - 355.6 mm
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 280 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4500 m
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich
25 - 75 %
Maximale monatliche Auslastung
25000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Drucken, Scannen, Faxen
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
0 - 1500 Seiten pro Monat
Digitaler Sender
Ja
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 3 GUI
AIO-Multitasking unterstützt
Ja
Ursprungsland
Thailand
Ersatzpatronen
HP 963 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 1.000 Seiten) 3JA26AE; HP 963 Cyan Original Druckerpatrone (ca. 700 Seiten) 3JA23AE; HP 963 Magenta Original Druckerpatrone (ca. 700 Seiten) 3JA24AE; HP 963 Gelb Original Druckerpatrone (ca. 700 Seiten) 3JA25AE; 963XL Schwarz Original HP-Druckerpatrone (2.000 Seiten) 3JA30AE; HP 963XL Cyan Original Druckerpatrone (1.600 Seiten) 3JA27AE; HP 963XL Magenta Original Druckerpatrone (1.600 Seiten) 3JA28AE; HP 963XL Gelb Original Druckerpatrone (1.600 Seiten) 3JA29AE; HP 967XL Schwarz Original Druckerpatrone Schwarz (3.000 Seiten) 3JA31AE. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
HP-Segment
Kleine und mittelständische Unternehmen
Speicherkapazität
512 MB
RAM-Speicher maximal
512 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Schallleistungspegel (Druck)
6.9 dB
Zahl der Benutzer
5 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen
Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection,Internet Explorer.
Faxabruf unterstützt
Ja
Anzahl der Druckköpfe
4
Paletten Größe (B x T x H)
1200 x 1000 x 2200 mm
Geräuschemission (betriebsbereit)
26 dB
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)
140
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)
103
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)
4
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)
31
Zertifizierung
CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Part 15 Class B (USA); ICES - 003, Issue 6 Class B (Canada); EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017)
Nachhaltige Technologien und Materialien
Die Hardware bestehend aus der HP OfficeJet Pro 9000 Serie und Original HP Zubehör trägt zur Senkung des Energieverbrauchs bei, das Papier stammt aus nachhaltigen Quellen und die Tintenpatronen einfache Weise recycelt werden. [10]
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
60 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
35 Blätter
Maximale Papierkapazität
250 Blätter
Max. Ausgabekapazität
60 Blätter
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
CGD
Bildschirmdiagonale
2.7 "
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 8, Windows 7, Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Verpackungsbreite
497 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
409 mm
Paketgewicht
11020 g
Breite
439.3 mm
Tiefe
342.5 mm
Höhe
278 mm
Gewicht
9290 g
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
850 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
420 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Mitgelieferte Software
HP Printer Software, Shop for Supplies Online
HP Instant Ink
Ja
HP dynamische Sicherheit
Ja
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Maximale Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Maximaler Scanbereich
215.9 x 297 mm
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail-Server, Software
Unterstützte Bildformate
BMP, JPG, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF, RTF, TXT
Eingabe Farbtiefe
24 Bit
Graustufen
256
Scan-Treiber
TWAIN
TWAIN-Version
2,1
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
32 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
32 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4)
32 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4)
32 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Ausweiskopierfunktion
Ja
Automatische Anpassfunktion
Ja
Faxen
Farbfaxen
Duplex-Faxmodus
Ja
Fax-Auflösung (schwarz)
300 x 300 DPI
Fax-Auflösung (Farbe)
200 x 200 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit
4 Sekunde/Seite
Faxspeicher
100 Seiten
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Kurzwahlen
Ja
Faxweiterleitung
Ja
Verzögertes Senden von Faxen
Ja
Automatische Reduzierung
Ja
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
30 W
Energieverbrauch (bereit)
5.8 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.2 W
Stromverbrauch (aus)
0.08 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.258 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucktechnologie
Thermal Inkjet
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
22 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckauflösung Farbe
4800 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
18 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter)
32 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter)
32 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
22 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
18 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
9 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
10 s
Druckränder
3.3 mm
N-in-1-Druckfunktion
Ja
Sicheres Drucken
Ja
Broschürendruck-Funktion
Ja
Randloser Druck
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 293,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,47*
€ 349,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,03*
€ 347,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,78*
€ 340,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,34*
€ 338,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,63*
€ 311,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.