Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Impression Pro Nano Clean Whiteboard 877 x 568 mm Metall Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     CFYXG-61396
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915402
EAN/GTIN:
     05028252613071
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Das Whiteboard Stahl Nano Clean™ verfügt über einen schlanken und unauffälligen Rahmen, der für eine größtmögliche Schreibfläche sorgt. Eine stilvolle Whiteboard-Stiftablage zur Aufbewahrung von Whiteboard-Markern und Zubehör. Das InvisaMount™-Montagesystem erleichtert die Anbringung und seine Befestigungselemente sind sauber hinter dem Whiteboard verborgen. Die magnetische Whiteboard-Oberfläche Nano Clean™ lässt sich leicht reinigen, ist widerstandsfähig und geeignet für den regelmäßigen Gebrauch. Größe: 60 x 90 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
877 x 568 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Metall
Rahmen (Bereich)
Ja
Magnetisch
Ja
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Marker enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
889 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
580 mm
Gewicht
4000 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 59,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915403
€ 102,87*
Ähnlich
Nobo
1915406
€ 208,82*
Ähnlich
Nobo
1915407
€ 230,48*
Ähnlich
Nobo
1915408
€ 326,08*
Ähnlich
Nobo
1915405
€ 196,00*
Ähnlich
Nobo
1915401
€ 40,62*
Ähnlich
Schaefer Group
BBNQ6090
€ 37,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.