Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Impression Pro Nano Clean Whiteboard 1980 x 968 mm Metall Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     CFYXG-44744
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915407
EAN/GTIN:
     05028252613125
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Das Whiteboard Stahl Nano Clean™ verfügt über einen schlanken und unauffälligen Rahmen, der für eine größtmögliche Schreibfläche sorgt. Eine stilvolle Whiteboard-Stiftablage zur Aufbewahrung von Whiteboard-Markern und Zubehör. Das InvisaMount™-Montagesystem erleichtert die Anbringung und seine Befestigungselemente sind sauber hinter dem Whiteboard verborgen. Die magnetische Whiteboard-Oberfläche Nano Clean™ lässt sich leicht reinigen, ist widerstandsfähig und geeignet für den regelmäßigen Gebrauch. Größe: 200 x 100 cm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
1980 x 968 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Metall
Rahmen (Bereich)
Ja
Magnetisch
Ja
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Marker enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1992 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
980 mm
Gewicht
19200 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 230,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,48*
€ 274,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,30*
€ 263,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 217,10*
€ 258,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,76*
€ 228,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 189,20*
€ 225,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,25*
€ 219,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,51*
€ 211,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915403
€ 103,26*
Ähnlich
Nobo
1915406
€ 207,41*
Ähnlich
Nobo
1915408
€ 326,08*
Ähnlich
Nobo
1915402
€ 58,79*
Ähnlich
Nobo
1915405
€ 196,84*
Ähnlich
Nobo
1915401
€ 40,46*
Ähnlich
Schaefer Group
BBNQ1020
€ 155,54*
Ähnlich
Schaefer Group
BBNQ6090
€ 37,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.