Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4511188 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4511188 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 1 kg
Renkforce RF-4511188 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 1 kg
Artikel-Nr.:
     CFYXG-56015
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4511188
EAN/GTIN:
     04064161043999
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Für hoch aufgelöste Prototypen
PLA ist das ideale Filament für unkompliziertes Drucken. Es ist zu nahezu biologisch abbaubar und umweltschonend.

Maschinelle Wicklung
Die maschinelle Wicklung garantiert Ihnen einen störungsfreien Druck.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Filament
Material
PLA
Durchmesser
1.75 mm
Farbe
Schwarz
Beheiztes Druckbett nötig
nein
min. Drucktemperatur
190 °C
max. Drucktemperatur
230 °C
Gewicht
1000 g
Inhalt
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.