Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Schmalkeilriemen SK SPB 2650 Lw / Ld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OPTIBELT SK Gummi Antriebsriemen, SPB-Profil 16.3mm x 13mm x 2650mm, Scheiben-Ø 140mm
Artikel-Nr.:
     CFYXG-5426
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPB 2650
EAN/GTIN:
     04014486078800
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spb optibelt

OPTIBELT Schmalkeilriemen SK SPB 2650 Lw / Ld

OPTIBELT SK S=C Plus
Hochleistungs-Schmalkeilriemen DIN/ISO/BS




Der ummantelte optibelt SK Schmalkeilriemen wurde besonders im Hinblick auf den Maschinenbau entwickelt.
Er überträgt wesentlich mehr Kraft als die klassischen Keilriemen mit vergleichbarer Riemenbreite.
Der ummantelte Schmalkeilriemen hat die Eigenschaften des hervor­ragenden optibelt S=C Plus mit einem Wirkungsgrad von annähernd 97% und kann ohne weitere Messungen im Satz verwandt werden.

Vorteile:
- ummantelte Schmalkeilriemen gemäß DIN/ISO/BS
- hoher Wirkungsgrad
- deutliche Energieeinsparung
- hervorragende Laufeigenschaften
- günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis
- geringe Wartungskosten
- S=C Plus Constant
- ungemessen satzverwendbar

Keilriemen SK sind nicht für den Einsatz mit Rückenspannrollen geeignet. Bitte greifen Sie ggf. bei diesem Einsatz auf den RED POWER - Riemen zurück.

Umrechnungswerte für Schmalkeilriemen:



Mögliche Bezeichungen:
SPB 2650,SPB 2650,SPB 2650,SPB 2650,SPB 2650,SPB 2650,Keilriemen,Optibelt,REDPOWER,Red Power,Antriebsriemen,Gates,Contitech
Weitere Informationen:
Sonstiges
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein
nein
Außenlänge
2672 mm
Außenrollen einsetzbar ja/nein
nein
elektrisch leitfähig ja/nein
ja
Innenlänge
2590 mm
Länge
2650 mm
Norm
DIN 7753 Teil 1/ISO 4184
Ölbeständigkeit
gut
Profil
SPB
Riemenart
Schmalkeilriemen
Riemenbreite
16,3 mm
Riemenhöhe
13 mm
Riementyp
glatte Schmalkeilriemen
Satzkonstant ja/nein
ja
Temperaturbeständig bis
70 °C
Temperaturbeständig von
-40 °C
Wartungspflichtig
ja
Werkstoff
CR
Wirklänge
2650 mm
Zugträger
PES
Weitere Suchbegriffe: din 7753, schmalkeilriemen spb 1800
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optibelt
TB SPB 100/1
€ 7,14*
Zubehör
SKF
TKSA 11
€ 1.604,17*
Zubehör
SKF
TKSA 31
€ 3.004,50*
Zubehör
SKF
TKSA 41
€ 3.751,18*
Zubehör
SKF
TKSA 51
€ 3.896,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.