Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Ausrichtungslaser Klasse 2 0.07 → 5m 2.9kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SKF Ausrichtungslaser Klasse 2 0.07 → 5m 2.9kg
SKF Ausrichtungslaser Klasse 2 0.07 → 5m 2.9kg
SKF Ausrichtungslaser Klasse 2 0.07 → 5m 2.9kg
Artikel-Nr.:
     108EL-1248488
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TKSA 51
EAN/GTIN:
     5059041121477
Suchbegriffe:
1248488
Mechanische Kraftübertragung
Antriebselemente - Kupplungen
Wellen-Ausrichtungswerkzeug
Laserklasse = Klasse 2m
Gewicht = 2.9kg

SKF-Wellenausrichtungswerkzeug TKSA 51. Das Wellenausrichtungswerkzeug TKSA 51 von SKF sorgt für hohe Messflexibilität und Leistungseignung. Die TKSA 51-App wurde für die Arbeit auf einem Tablet oder Smartphone entwickelt und erfordert keine besonderen Schulung. Die mobile App umfasst Tutorial-Videos, die deutlich zeigen, wie das TKSA 51 verwendet wird und wie es genaue Messungen bietet. Eigenschaften und Vorteile. • Drei-Positionen-Messsystem ermöglicht Ausrichtungsanwendungen bei begrenztem Platz • Automatische Ausrichtungsberichte • Kompakt, leicht und einfach zu transportieren • 3D-Live-Anzeige • Störungskompensation • App im Apple AppStore oder Google Play Store erhältlich • Betriebssystem: iOS 8 oder Android 4.4.2 und höher. Informationen zur Produktanwendung. Das TKSA 51 kann für eine sehr große Auswahl an Anwendungen wie Motoren, Antriebe, Lüfter, Pumpen, Getriebe und mehr verwendet werden. Es hat eine kompakte, leichte Bauweise mit hoher Messflexibilität, wodurch es praktisch auf jeder Maschine verwendet werden kann.
Weitere Informationen:
Laserklasse:
Klasse 2m
Gewicht:
2.9kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.853,28*
€ 4.006,30*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.988,53*
€ 4.143,70*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 4.295,79*
€ 4.455,46*
Lager 108
Frei Haus
ab € 5.282,52*
€ 5.613,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.613,14*
€ 6.679,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.574,01*
€ 6.633,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.476,74*
€ 6.517,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.282,52*
€ 6.286,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.