Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower PFC Sinewave Series CP550EPFCLCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CyberPower CP550EPFCLCD Line-Interactive USV 550VA/350W Reine Sinuswelle, AVR, LCD, USB (HID), RS232, RJ45 Lan Protection, Ausgang (6) Schuko
CyberPower CP550EPFCLCD Line-Interactive USV 550VA/350W Reine Sinuswelle, AVR, LCD, USB (HID), RS232, RJ45 Lan Protection, Ausgang (6) Schuko
CyberPower CP550EPFCLCD Line-Interactive USV 550VA/350W Reine Sinuswelle, AVR, LCD, USB (HID), RS232, RJ45 Lan Protection, Ausgang (6) Schuko
Artikel-Nr.:
     CFYXG-47033
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     CP550EPFCLCD
EAN/GTIN:
     04712856276893
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
CyberPower PFC Sinewave Series CP550EPFCLCD - USV - Wechselstrom 230 V - 330 Watt - 550 VA - 7 Ah - USB - Ausgangsanschlüsse: 6
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
6800 g
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
365 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
7600 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Akkuladezeit
8 h
Automatischer Batterietest
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, RCM, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8504408590
Design
Formfaktor
Mini Tower
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Status
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
0.55 kVA
Ausgangsleistung
350 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
170 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
270 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
203 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Anstieg der Energiemenge
405 J
Reaktionszeit
4 ms
Wärmeableitung
31 BTU/h
Effizienz
98.5 %
Geräuschpegel
35 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Unterspannung
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Auto-Neustart
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietyp
RBP0078
Weitere Suchbegriffe: ups
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 179,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,32*
€ 213,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,21*
€ 196,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,99*
€ 189,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,24*
€ 172,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.