Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kunststoffbox
>
Sortimentskoffer
>
Einsatz Sortimentskoffer
>
Artikel
raaco Insert 55 A9-1 Polypropylen (PP) Transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-37894
Hersteller:
Raaco
Herst.-Nr.:
100274
EAN/GTIN:
05733439100274
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Einsatz 55 A9-1 für die Aufteilung der Assorter 55, Boxxser 55, CarryLite 55, Compact, Schublade 250-03 und Bodenschale 55 des ToolCase.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Anzahl von Fächern
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
12 g
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Kleinteil-Magazin
,
Kleinteile-Magazin
,
Kleinteilemagazin
,
Kleinteilmagazin
,
Lager-Magazin
,
Lagermagazin
,
Schubladen-Magazin
,
Schubladenmagazin
,
Schubkasteneinsatz
,
Schubkasteneinteilung
,
Schubladen-Organizer
,
Schubladeneinsatz
,
Schubladeneinteilung
,
Schubladeneinteilungsset
,
Sortierkasten
,
Sortimentbox
,
Sortimentkasten
,
Sortimentmagazin
,
Sortimentsbox
,
Sortimentskasten
,
Sortimentskoffer
,
Werkzeugschrank Schubladeneinteilung
,
kleinteilemagazin raaco
,
einsatz sortimentskoffer
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,46*
Preis gilt ab 96 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
raaco 107853 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen Schwarz
Raaco
107853
€ 4,91*
Zubehör
raaco 109314 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen Schwarz
Raaco
109314
€ 9,30*
Zubehör
raaco 114653 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen (PP) Transparent
Raaco
114653
€ 1,18*
Zubehör
raaco Insert 55 A7-1 Polypropylen (PP) Transparent
Raaco
105583
€ 1,40*
Zubehör
raaco Insert 55 A7-2 Polypropylen (PP) Transparent
Raaco
103695
€ 2,50*
Zubehör
raaco Insert 55 A8-1 Polypropylen (PP) Transparent
Raaco
105590
€ 0,94*
Zubehör
raaco Insert 55 A8-2 Polypropylen (PP) Transparent
Raaco
114592
€ 1,38*
Zubehör
raaco Insert 55 A9-4 Kasten für Kleinteile Polypropylen (PP) Transparent
Raaco
114585
€ 1,41*
Zubehör
Raaco Sichtlagerkasten Antistatisch, H: 133mm L: 50mm B: 125mm, Kunststoff
Raaco
109277
€ 3,88*
Zubehör
Raaco Sortimentskasten (L x B x H) 119 x 95 x 27mm Anzahl Fächer: 1 Inhalt 1St.
Raaco
118682
€ 2,61*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.