Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Sichtlagerkasten Antistatisch, H: 133mm L: 50mm B: 125mm, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco 109277 Kleinteil/Werkzeugkasten Kasten für Kleinteile Polypropylen Schwarz
raaco 109277 Kleinteil/Werkzeugkasten Kasten für Kleinteile Polypropylen Schwarz
raaco 109277 Kleinteil/Werkzeugkasten Kasten für Kleinteile Polypropylen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-12646
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     109277
EAN/GTIN:
     05733439109277
Suchbegriffe:
ESD Papierkorb
ESD-Lagerbehaelter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Materialeigenschaften = Antistatisch
Material = Kunststoff
Höhe = 133mm
Länge = 50mm
Breite = 125mm
Oberflächenwiderstandsbereich = 10.4 → 10.1Ω

ESD-Dosen. Serie von antistatischen ESD-Behältern, die einen ausgezeichneten Schutz gegen statische Elektrizität bieten können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kasten für Kleinteile
Material
Polypropylen
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl von Fächern
1
Maximales Lastgewicht
5 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
52 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,88*
  
Preis gilt ab 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107853
€ 4,91*
Zubehör
Raaco
109314
€ 9,30*
Zubehör
Raaco
114653
€ 1,18*
Zubehör
Raaco
105583
€ 1,40*
Zubehör
Raaco
103695
€ 2,50*
Zubehör
Raaco
105590
€ 0,94*
Zubehör
Raaco
114592
€ 1,38*
Zubehör
Raaco
100274
€ 0,46*
Zubehör
Raaco
114585
€ 1,41*
Zubehör
Raaco
118682
€ 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.