Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silex - E1599 - USB Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silex DS-700AC Ethernet / WLAN
Silex DS-700AC Ethernet / WLAN
Silex DS-700AC Ethernet / WLAN
Artikel-Nr.:
     CFYXG-27251
Hersteller:
     Silex Technology
Herst.-Nr.:
     E1599
EAN/GTIN:
     04944406005947
Suchbegriffe:
Geräteserver
Druckserver
Print Server
Printserver
SILEX DS 700AC Wireless/Wired Hi-Speed USB Device Server
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsspannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.4 W
USB
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Ethernet / WLAN
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
135 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11ac
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise
Weitere Suchbegriffe: druckserver
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 169,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,40*
€ 201,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,90*
€ 195,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.