Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53119010 Kabelverschraubungsteil Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53119010 Kabelverschraubungsteil Polyamid
Lapp SKINTOP 53119010 Kabelverschraubungsteil Polyamid
Artikel-Nr.:
     262-E895G76
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53119010
EAN/GTIN:
     04044773166385
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
kabelverschraubung m16
SKINTOP® GMP-GL-M, glasfaserverstärkte Gegenmuttern, für hohe mechanische Stabilität, zum Kontern bei Bohrungen ohne Gewinde
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
1 St.
Herstellerfarbe
Silber-Grau (RAL 7001)
Halogenfrei
Nein
Innengewinde
M16
Material
Polyamid
Herst.-Teilenr.
53119010
Typ (Hersteller-Typ)
SKINTOP® GMP-GL-M16 x 1.5
RoHS-konform
Ja
Temperatur (max.)
+100 °C
Temperatur (min.)
-20 °C
Produkt-Art
Gegenmutter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,08451*
€ 0,11391*
2 Tage
3048
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,08422*
€ 0,12862*
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,114*
€ 0,176*
3 Tage
2019
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,1145*
€ 0,1765*
4 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1189*
€ 0,1839*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,11391*
€ 0,13555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10831*
€ 0,12889
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10421*
€ 0,12401
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,08451*
€ 0,10057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,391* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111110
€ 0,5591*
Zubehör
Lapp Kabel
53111710
€ 0,72097*
Zubehör
Lapp Kabel
53102010
€ 0,1156*
Zubehör
Lapp Kabel
53102011
€ 0,1165*
Zubehör
Lapp Kabel
53111010
€ 0,43758*
Zubehör
Lapp Kabel
53111610
€ 0,71632*
Zubehör
Lapp Kabel
53111610
€ 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.