Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI C824n LED-Farblaserdrucker LAN A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI C824n Farbe 1200 x 600 DPI A3
OKI C824n Farbe 1200 x 600 DPI A3
OKI C824n Farbe 1200 x 600 DPI A3
OKI C824n Farbe 1200 x 600 DPI A3
OKI C824n Farbe 1200 x 600 DPI A3
OKI C824n Farbe 1200 x 600 DPI A3
Artikel-Nr.:
     CFYXG-18820
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     47074204
EAN/GTIN:
     05031713071631
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
LED-Drucker

• A3 Farb-LED-Druck, max. Auflösung: 1.200 x 600 dpi

• Papierzufuhr: 400 Blatt (1.990 Blatt max.), 1024 MB Speicher

• Druckgeschwindigkeit: bis zu 26 Seiten/Minute

• Druckersprache: PCL5e/c, PCL6,

• USB 2.0, PictBridge, LAN

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
449 mm
Tiefe
552 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
37000 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP/IP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
TCP/IP
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
Medientypen der Multifunktionszuführung
Briefumschläge
ISO-B-Formate
B4, B5, B6
Umschlaggrößen
C4, C5, Com-10, DL
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 220 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
64 - 256 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, NFC, USB 2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
/Ein- und Ausgangskapazität/Gesamtzahl der Papierzuführungen
5
Gesamte Papierkapazität
300 Blätter
Kapazität Papierfach 2
535 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Maximale Papierkapazität
2540 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
75000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 6, SIDM
Empfohlene monatliche Auslastung
1500 - 5000 Seiten pro Monat
Anzahl der Drucker-Schriftarten
87
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
680 W
Stromverbrauch (max.)
1118 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Farbe
Ja
Drucktechnologie
LED
Maximale Auflösung
1200 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
26 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
26 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3)
14 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3)
14 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
20 s
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)
9.9 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
8.5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
8.5 s
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
54 dB
Schallleistungspegel (Standby)
32 dB
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 854,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,05*
€ 1.016,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,36*
€ 1.015,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,97*
€ 1.013,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,36*
€ 1.009,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,54*
€ 1.000,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.