Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark B2236dw Laserdrucker sw A4 18M0110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark B2236dw 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Lexmark B2236dw 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     CFYXG-17709
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     18M0110
EAN/GTIN:
     00734646672979
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker
Der kompakte, netzwerkfähige und preisgünstige Lexmark B2236dw bietet eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 34 Seiten pro Minute in Schwarzweiß sowie standardmäßig WLAN und zweiseitigen Druck.

Eine zuverlässige Lösung
Mit seiner Druckgeschwindigkeit von bis zu 34 Seiten pro Minute, 1-GHz-Dual-Core-Prozessor und 256 MB Arbeitsspeicher bietet der B2236dw beeindruckende Performance. Der B2236dw bietet eine stetige, zuverlässige Druckausgabe für bis zu vier Benutzer dank bis zu 251 Blatt Zuführungskapazität, einer Tonerreichweite von bis zu 6000 Seiten und einem empfohlenen monatlichen Seitenvolumen von 250 bis 2500 Seiten.

WLAN standardmäßig
Die zusätzlich zu den Ethernet- und USB-Anschlüssen standardmäßig integrierte WLAN-Funktionalität ermöglicht sowohl Desktop-Computern als auch autorisierten mobilen Benutzer eine einfache Druckausgabe über die Lexmark Mobile Print-App sowie durch Mopria® und AirPrint-Zertifizierungen.

Geringere Betriebskosten
Der standardmäßige zweiseitige Druck sowie Energiesparmodi senken die Betriebskosten.

Kompaktes Format
Auch bei knapper Stellfläche findet der B2236dw mit seinen Abmessungen von nur 35,5 cm Breite x 33,3 cm Tiefe x 21,5 cm Höhe immer einen Platz.

Rundum-Sicherheitspaket
Der umfassende Ansatz bei der Produktsicherheit von Lexmark deckt sämtliche Design- und Entwicklungsaspekte über unsere gesamte Produktpalette hinweg ab. Unsere Sicherheitsfunktionen sorgen für den Schutz Ihrer Informationen – im Dokument, am Gerät sowie im und über ein Netzwerk.

Unison-Toner
Die einzigartige Zusammensetzung des Unison™-Toners liefert konstant hohe Bildqualität, sichert die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Drucksystems, bietet einmalige Nachhaltigkeit – und trägt damit wesentlich zur Leistung des Lexmark Drucksystems bei.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfähig
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, TTLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP/IP, AppleTalk, TCP, UDP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
TCP/IP, AppleTalk, TCP, UDP
Management-Protokolle
DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Lieferumfang
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
700 Seiten
Garantiekarte
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Software-CD
Ja
Dokumentations-CD
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
251 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
30000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
1
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5e, PCL 6
Empfohlene monatliche Auslastung
250 - 2500 Seiten pro Monat
Durchschnittliche Patronenergiebigkeit (schwarz)
1200 Seiten
Ursprungsland
China
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
RAM-Speicher maximal
256 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
53 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
50 dB
Geräuschpegel (bereit)
14 dB
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Textzeilen
2 Zeilen
Zertifizierung
ICES-003 B, BSMI B, VCCI B, US FDA, UL 60950-1, FCC B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC, GS, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, EAC, SII, TER
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
418 mm
Verpackungstiefe
443 mm
Verpackungshöhe
312 mm
Paketgewicht
9620 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
333 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
6800 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2896 m
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Legal, Brief, Oficio
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Mediengewichte für das Papierfach
20 - 75 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2016
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Novell Open Enterprise Server
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
460 W
Energieverbrauch (bereit)
4 W
Stromverbrauch (Standby)
1.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
1.6 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
36 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
18 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
8 s
Druckränder
5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 190,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,20*
€ 226,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,45*
€ 218,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,13*
€ 203,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,55*
€ 199,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,10*
€ 182,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.