Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Netzwerkdrucker
>
Artikel
Lexmark MX432adwe Multifunktionsdrucker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-16166
Hersteller:
Lexmark
Herst.-Nr.:
29S8110
EAN/GTIN:
00734646731157
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
Lexmark MX432adwe - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4/Legal (Medien) - bis zu 39 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 40 Seiten/Min. (Drucken) - 350 Blatt - 33.6 Kbps - Wi-Fi, Gigabit LAN, USB 2.0, USB 2.0-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
80000 Seiten
Schnittstelle
Wi-Fi, Gigabit LAN, USB 2.0, USB 2.0-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
10.9 cm (4.3")
Büromaschinen-Merkmale
Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen an FTP, auf PC scannen
Empfohlenes monatliches Volumen
800 - 8000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Druckerschriften
PCL (Bitmap) x 2 ¦ Skalierbare PostScript x 163 ¦ Skalierbare PCL x 94 ¦ Skalierbare PPDS x 39 ¦ PPDS (Bitmap) x 5
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ¦ 1 x Bildeinheit - bis zu 40000 Seiten
Kompatible Standards
ICES-003 Class B, BSMI Class B, FDA, UL 60950-1, FCC Klasse B bescheinigt, cUL, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, NOM, CB, IEC/EN 60950-1, IEC/EN 60825-1, DOC, EN 62301 Class B, EN 62311, EN 61000-3, EN55022 Class B, EuP, EN55024, UL, EFTA, KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC, UL-GS, EC 1275, MET, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, DE-UZ 205
Ausgabezeit erste Kopie s/w
5.9 Sek.
Stromversorgung
Stromverbrauch bei Betrieb
580 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
8.9 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1.2 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% RH
Geräuschpegel
15 dBA (Leerlauf) / 58 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
41.148 cm
Tiefe
36.068 cm
Höhe
35.36 cm
Gewicht
13.61 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 39 Seiten/Min.
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Automatisches Duplexing
Ja
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 2400 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 40 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
PCL 5c, PDF 1.7, PCLm, PCL 5, PCL 5e, PCL 6, PostScript 3
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
5.9 Sek.
Bildverbesserungstechnologie
2400 IQ, 1200 IQ
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 2400 x 600 dpi
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Scanelement
CIS
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
350 Blatt
Ausgabeablagekapazität
150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 250 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 32 lbs ¦ Mehrzweckfach - 100 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 217 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 58 Pfund ¦ ADF - 50 Blatt ¦ Ausgabefach - 150 Blatt
Max. Medienkapazität
900 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 42 Seiten/Min. (Letter A) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 18 Seiten pro Minute (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 18 Seiten pro Minute (Letter A) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Kopieren: bis zu 39 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 42 Seiten/Min. (Letter A) - SW (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 18 Seiten pro Minute (A4) - S/W Duplex (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 18 Seiten pro Minute (Letter A) - S/W Duplex (ISO/IEC 24735) ¦ Scannen: bis zu 46 Seiten pro Minute (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 48 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w ¦ Scannen: bis zu 92 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 96 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w-Duplex
Unterstützte Mediengrößen
Oficio (216 x 343 mm), A6 (105 x 148 mm), Executive (184 x 267 mm), A5 (148 x 210 mm), A4 (210 x 297 mm), Folio (216 x 330 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Legal (216 x 356 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), JIS B5 (182 x 257 mm)
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Mehrzweckeinzug Kapazität
100 Blatt
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Verbindungen
Betriebssystemunterstützung
Novell NetWare 6.5, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, Novell Open Enterprise Server 2 SP3, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, MS Windows 2000, MS Windows 98, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows NT 4.0, MS Windows XP (32/64 Bit), MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows 2000 Server, MS Windows ME, Windows RT, MS Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, MS Windows Server 2022, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2012, MS Windows 7 (32/64 Bit), MS Windows Server 2008 R2, Windows 8 (32/64-Bit), MS Windows Server 2016, Fedora 32, Fedora 33, Debian Linux 10, Ubuntu Linux 18.04 LTS, Ubuntu Linux 20.04, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP5, openSUSE 15.2, openSUSE 15.1, Red Hat Linux 8.3, SuSE Linux Enterprise Server 15 SP2, Red Hat Linux 7.9, Debian Linux 9.4
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, MS-CHAPv2, MD5, 802.1x, IPsec, SNMP 3
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
47 cm
Transporttiefe
43 cm
Transporthöhe
40.3 cm
Transportgewicht
14.71 kg
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
2 GB
Max. unterstützter Speicher
2 GB
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Monochrom Laserdrucker
,
Monochrom Printer
,
3-in-1-Drucker
,
4-in-1 Drucker
,
All-in-One-Drucker
,
Kopierer
,
Kopiergerät
,
Laserkopierer
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsfax
,
Multifunktionsfaxgerät
,
Multifunktionsgerät
,
Tischkopierer
,
Tischkopiergerät
,
3-in-1-Laserdrucker
,
4-in-1-Laserdrucker
,
All-in-One-Laserdrucker
,
Laser-Multifunktionsdrucker
,
MFD Schwarzweiß-Laserdrucker
,
Multifunktions-Laserdrucker
,
Multifunktionsdrucker Laser
,
Multifunktionslaserdrucker
,
Netzwerk-Farbdrucker
,
Netzwerkdrucker
,
3-in-1 WLAN-Drucker
,
4-in-1 WLAN-Drucker
,
All-in-One WLAN-Drucker
,
MFD Wireless-Drucker
,
Multifunktions-WLAN-Drucker
,
WLAN-Multifunktionsdrucker
,
WLAN-Multifunktionsfax
,
WLAN-Multifunktionsfaxgerät
,
WLAN-Multifunktionsgerät
,
3-in-1 WLAN-Laserdrucker
,
3-in-1 Wireless-Laserdrucker
,
MFD WLAN-Laserdrucker
,
MFD Wireless-Laserdrucker
,
Multifunktions-WLAN-Laserdrucker
,
Multifunktions-Wireless-Laserdrucker
,
WLAN-Multifunktionslaserdrucker
,
lexmark laserdrucker
,
laserdrucker
,
laser kopierer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 507,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,94*
€ 604,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,16*
€ 601,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,21*
€ 594,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,83*
€ 584,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,78*
€ 544,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2380507
€ 175,39*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2380466
€ 91,77*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2380477
€ 134,17*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2380487
€ 33,78*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2380497
€ 47,69*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2380508
€ 287,36*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2380467
€ 119,52*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2380478
€ 214,45*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2380488
€ 54,98*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2380498
€ 77,48*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2380509
€ 514,13*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2380468
€ 254,59*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2380479
€ 378,58*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2380489
€ 95,34*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2380499
€ 133,92*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.