Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor MFW 600 UNITIZED WHEEL Kompaktscheiben 150 x 3 x 25,4 mm Coarse Siliziumkarbid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     6922B-14506-D45-337948
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     337948
EAN/GTIN:
     4014855302161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kehlnahtscheibe
Lack-Winkelschleifblatt
Metall-Winkelschleifblatt
Schleifvliesscheibe
Klingspor MFW 600 UNITIZED WHEEL Kompaktscheiben 150 x 3 x 25,4 mm Coarse Siliziumkarbid
Vorteile: Spezialprodukt für das Finishing von Edelstahl Schweißnähten - 4 verschiedene Feinheitsgrade für Materialabtrag bis zum Hochglanz
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
150 mm
Bohrungsdurchmesser:
25.4 mm
Kornart:
Siliciumcarbid
Vlies-Feinheitsgrad:
Feinheitsgrad coarse
Max. Drehzahl:
7500 1/min
Anwendung:
schleifen
Lamellenscheibe:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, metall-winkelschleifblatt 150mm, fiber scheibe, fiberscheiben klingspor, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer, Hartgepresste Kompakt-Vliesscheibe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,99*
€ 25,70*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 200,79*
€ 249,80*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 210,75*
€ 252,04*
7 Tage
13
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 225,72*
€ 266,24*
8 Tage
13
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 226,96*
€ 267,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 257,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.