Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

337948, Klingspor UNITIZED WHEEL 600 Kompaktscheiben 150 x 3 x 25,4 mm Coarse Si


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1648999
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     337948
EAN/GTIN:
     4014855302161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kehlnahtscheibe
Lack-Winkelschleifblatt
Metall-Winkelschleifblatt
Schleifvliesscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

337948, UNITIZED WHEEL 600 Kompaktscheiben 150 x 3 x 25,4 mm Coarse Siliziumkarbid, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
50 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Schleifmopteller
Herstellerproduktbezeichnung:
Hochleistungs-Vliesscheiben
Produkttypbezeichnung:
MFW 600
Innendurchmesser:
25.4 mm
Außendurchmesser:
150 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
59 m/s
Breite:
3 mm
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Kompaktscheiben
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
25.4 mm
max. Drehzahl:
7500 1/s
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,12*
€ 25,95*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 201,14*
€ 251,81*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 211,09*
€ 253,97*
8 Tage
13
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 226,23*
€ 267,57*
9 Tage
13
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 226,30*
€ 268,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 253,97*
€ 302,2243
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 248,97*
€ 296,2743
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 238,00*
€ 283,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 222,34*
€ 264,5846
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 218,68*
€ 260,2292
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 211,09*
€ 251,1971
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 21,109* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.