Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor FS 966 Fiberscheiben Multibindung Keramik 125 x 22 mm Korn 24 Sternloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     1690-8000351702
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     318305
EAN/GTIN:
     4014855196210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Klingspor FS 966 Fiberscheiben Multibindung Keramik 125 x 22 mm Korn 24 Sternloch
Zur langen Standzeit der FS 966 ACT Fiberscheiben trägt neben dem mikrokristallinen Selbstschärfeeffekt von keramischem Korund auch die verbesserte Kornhaftung bei. Dies wird durch eine Deckschicht aus Kunstharz mit ACT (Advanced Coating Technologie) erreicht. Die Fiberscheiben kommen auf Winkelschleifern zum Einsatz und werden vor allem für das Schleifen von Schweißnähten und Kanten bei Edelstahl-Bauteilen eingesetzt. Anwendungsbereiche sind unter anderem der Tank- und Behälterbau, der chemische Apparatebau sowie der Turbinen- und Motorenbau. Klingspor liefert die FS 966 ACT mit Vulkanfiber-Unterlage in verschiedenen Durchmessern und Korngrößen. Optimale Schleifergebnisse werden bei groben Körnungen in Kombination mit dem harten, gerippten Stützteller ST 358 A erzielt.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22 mm
Körnung:
24
Kornart:
Keramik
Max. Drehzahl:
12200 1/min
Anwendung:
schleifen
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, klingspor fiberscheiben 125mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 125 x 150, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer, Schleiffiberscheibe, Multibindung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,64*
€ 2,24*
2 Tage
5000
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,29*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 31,105*
€ 42,165*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 33,00*
€ 42,65*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 39,27667*
€ 43,68667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 56,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14835
ab € 4,13*
Zubehör
Klingspor
126347
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.