Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor ST358A FI-Stützteller gerippt 125 mm Gewinde M 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-126347
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     126347
EAN/GTIN:
     4014855064403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Klingspor ST358A FI-Stützteller gerippt 125 mm Gewinde M 14
Vorteile: Für grobe Schleif- und Schrupparbeiten - Kühler Schliff - Erhöhte Aggressivität durch harte, gerippte Schleiffläche - Hohe Temperaturbeständigkeit und Stabilität
Weitere Informationen:
Schleiftellerdurchmesser:
125 mm
Aufnahme:
Gewinde
Anschlussmaß:
M14
Weitere Suchbegriffe: Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, klingspor fiberscheiben 125mm, fiber scheibe, fiber scheiben 125mm, Diamantschleiftopf, Gummiteller, Gummiträger, Gummiträger für Satinierwalze, Gummiträger für Schleifhülsen, Haft-Stützteller, Klettrondenhalter, Klettteller, Marmorierkörperhalter, Schleiftopf für Nass-/Winkelschleifer, Stützteller für Schleifwerkzeug, Stützteller ohne Haftfunktion, Teller für Exzenterschleifer, Stützteller, gerippt/hart
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.