Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor FS 966 Fiberscheiben Multibindung Keramik 125 x 22 mm Korn 40 Sternloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     1690-4000844418
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     316495
EAN/GTIN:
     4014855191772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Klingspor FS 966 Fiberscheiben Multibindung Keramik 125 x 22 mm Korn 40 Sternloch
Zur langen Standzeit der FS 966 ACT Fiberscheiben trägt neben dem mikrokristallinen Selbstschärfeeffekt von keramischem Korund auch die verbesserte Kornhaftung bei. Dies wird durch eine Deckschicht aus Kunstharz mit ACT (Advanced Coating Technologie) erreicht. Die Fiberscheiben kommen auf Winkelschleifern zum Einsatz und werden vor allem für das Schleifen von Schweißnähten und Kanten bei Edelstahl-Bauteilen eingesetzt. Anwendungsbereiche sind unter anderem der Tank- und Behälterbau, der chemische Apparatebau sowie der Turbinen- und Motorenbau. Klingspor liefert die FS 966 ACT mit Vulkanfiber-Unterlage in verschiedenen Durchmessern und Korngrößen. Optimale Schleifergebnisse werden bei groben Körnungen in Kombination mit dem harten, gerippten Stützteller ST 358 A erzielt.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22 mm
Körnung:
40
Kornart:
Keramik
Max. Drehzahl:
12200 1/min
Anwendung:
schleifen
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, klingspor fiberscheibe korn 40 125mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 125 x 150, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer, Schleiffiberscheibe, Multibindung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,9525*
€ 1,2633*
5 Tage
25
25
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,02*
€ 1,34*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,9904*
€ 1,3509*
1 Tag
225
25
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 1,11*
€ 1,45*
3 Tage
25
25
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,10*
€ 1,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2633*
€ 1,50333
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2632*
€ 1,50321
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,2631*
€ 1,50309
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,263*
€ 1,50297
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2629*
€ 1,50285
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,2628*
€ 1,50273
pro Stück
ab 175 Stück
€ 1,2627*
€ 1,50261
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2626*
€ 1,50249
pro Stück
ab 225 Stück
€ 1,2625*
€ 1,50238
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1525*
€ 1,37148
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0625*
€ 1,26438
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,0125*
€ 1,20488
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,9825*
€ 1,16918
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,9525*
€ 1,13348
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 31,5825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14835
ab € 4,13*
Zubehör
Klingspor
126347
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.