Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor FS 966 Fiberscheiben Multibindung Keramik 125 x 22 mm Korn 36 Sternloch


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     5417B-p487118
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     316494
EAN/GTIN:
     4014855191765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Klingspor FS 966 Fiberscheiben Multibindung Keramik 125 x 22 mm Korn 36 Sternloch
Zur langen Standzeit der FS 966 ACT Fiberscheiben trägt neben dem mikrokristallinen Selbstschärfeeffekt von keramischem Korund auch die verbesserte Kornhaftung bei. Dies wird durch eine Deckschicht aus Kunstharz mit ACT (Advanced Coating Technologie) erreicht. Die Fiberscheiben kommen auf Winkelschleifern zum Einsatz und werden vor allem für das Schleifen von Schweißnähten und Kanten bei Edelstahl-Bauteilen eingesetzt. Anwendungsbereiche sind unter anderem der Tank- und Behälterbau, der chemische Apparatebau sowie der Turbinen- und Motorenbau. Klingspor liefert die FS 966 ACT mit Vulkanfiber-Unterlage in verschiedenen Durchmessern und Korngrößen. Optimale Schleifergebnisse werden bei groben Körnungen in Kombination mit dem harten, gerippten Stützteller ST 358 A erzielt.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22 mm
Körnung:
36
Kornart:
Keramik
Max. Drehzahl:
12200 1/min
Anwendung:
schleifen
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, klingspor fiberscheiben k 36, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 125 x 150, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer, Schleiffiberscheibe, Multibindung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 1,0179*
€ 1,3818*
3 Tage
506
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,09*
€ 1,41*
5 Tage
675
25
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,13*
€ 1,46*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,0915*
€ 1,4762*
5 Tage
675
25
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 1,174*
€ 1,514*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 1,3818*
€ 1,64434
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,3718*
€ 1,63244
pro Kartonage
ab 75 Kartonagen
€ 1,3179*
€ 1,5683
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 1,2579*
€ 1,4969
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 1,2379*
€ 1,4731
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1,1379*
€ 1,3541
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 1,0179*
€ 1,2113
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,0179* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 34,545* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14835
ab € 4,13*
Zubehör
Klingspor
126347
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.