Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PS 21 FK Scheiben kletthaftend 115 mm Korn 40 ohne Loch


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5417B-130191
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     237224
EAN/GTIN:
     4014855082025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Klingspor PS 21 FK Scheiben kletthaftend 115 mm Korn 40 ohne Loch
Die Schleifscheibe PS 21 FK ist in ihrem Aufbau präzise auf den Grob- bis Finishschliff von Edelstahl abgestimmt. Ihre Unterlage aus stabilem F-Papier ist belastbar und bietet eine hohe Kantenfestigkeit. Das selbstschärfende, zähe Zirkonkorund ist dicht gestreut und mit einer Kunstharzbindung fixiert. So zeigt die PS 21 FK von Klingspor ein sehr aggressives Schleifverhalten mit hohem, gleichmäßigem Abtrag und einer langen Standzeit. Klingspor bietet die vielseitige Schleifscheibe für die Stahl-Bearbeitung in verschiedenen Durchmessern und zahlreichen Korngrößen für den Grob- und Feinschliff an.
Weitere Informationen:
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Typ:
Scheibe
Werkstoff des Trägers:
Papier
Körnung nach FEPA:
40
Kornart:
Zirkonkorund
Streuung:
dicht
Lochform:
ohne
Klettbefestigung:
Ja
Durchmesser:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: exzenter-schleifscheibe 115mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt klingspor, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleifpapier, kletthaftend
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,4201*
€ 0,5895*
2 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,44*
€ 0,59*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,44*
€ 0,59*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,4575*
€ 0,6361*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,4888*
€ 0,6488*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,5895*
€ 0,70151
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,5695*
€ 0,67771
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,5395*
€ 0,64201
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,5101*
€ 0,60702
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,4801*
€ 0,57132
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,4201*
€ 0,49992
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,4201* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 29,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
70432
ab € 5,22*
Zubehör
Klingspor
70433
ab € 4,41*
Zubehör
Klingspor
6874
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.