Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PS 21 FK Scheiben kletthaftend, 115 mm Korn 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
PS 21 FK Scheiben kletthaftend, 115 mm Korn 40
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-237224
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     237224
EAN/GTIN:
     4014855082025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Die kletthaftende Schleifscheibe PS 21 FK von Klingspor eignet sich optimal für den Flächenschliff von Werkstücken aus Stahl, Edelstahl und anderen Metallen. Die hochwertige Schleifscheibe wird auf handgeführten Maschinen eingesetzt. Durch ihre kletthaftende Rückseite kann sie einfach auf handelsüblichen Klett-Stütztellern befestigt werden. Das Korn aus selbstschärfendem Zirkonkorund sorgt für einen hohen Abtrag und lange, gleichbleibende Schleifleistungen. Dichte Streuung, stabile Unterlage und hochwertiges, selbstschärfendes Zirkonkorund sorgen für lange Standzeit und hohe Schleifleistung bei der Bearbeitung von Metall, insbesondere Edelstahl. Vorteile: Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Optimal abgestimmte Rezeptur für den Edelstahlgrob- und Finishschliff - Lange Standzeit
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Durchmesser:
115 mm
Gewicht:
0,72 KG
Körnung:
40
Weitere Suchbegriffe: exzenter-schleifscheibe 115mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt klingspor, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schleifscheiben, Klettscheiben, Haftscheiben, Schleifscheibe, Haftscheibe, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Klettronde, Ronden für Marmorierkörper, Schleifpapier, kletthaftend
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,4316*
€ 0,6215*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,44*
€ 0,63*
Lager 5766
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4575*
€ 0,6461*
5 Tage
50
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,46*
€ 0,67*
3 Tage
50
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,51*
€ 0,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6461*
€ 0,76886
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6068*
€ 0,72209
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5975*
€ 0,71103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5575*
€ 0,66343
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5175*
€ 0,61583
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4575*
€ 0,54443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,305* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
70432
ab € 5,22*
Zubehör
Klingspor
70433
ab € 4,57*
Zubehör
Klingspor
6874
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.