Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor CS 565 Fiberscheiben 125 x 22 mm Korn 80 Sternloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     4012-491296
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     23005
EAN/GTIN:
     4014855030231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Klingspor CS 565 Fiberscheiben 125 x 22 mm Korn 80 Sternloch
Als Schleifkorn verwendet Klingspor bei den Fiberscheiben CS 565 das zähe, harte und selbstschärfende Zirkonkorund. Damit ist über eine lange Standzeit ein sehr gutes Schleifergebnis gesichert. Darüber hinaus sorgt das Zirkonkorund-Schleifkorn für eine geringe Temperaturentwicklung und damit geringe Anlauffarben. Die CS 565 Fiberscheiben können in allen Bereichen der Verarbeitung von Edelstahl und Stahl eingesetzt werden. Sie eignen sich für den Einsatz auf herkömmlichen Winkelschleifern und benötigen einen passenden Stützteller. Dies kann entweder der flexible Stützteller ST 358 für gute Anpassung an das Werkstück oder ein gleichmäßiges Schliffbild in der Flächenbearbeitung sein oder der harte, gerippte Stützteller ST 358 A für grobe Schleifarbeiten.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22 mm
Körnung:
80
Kornart:
Zirkonkorund
Max. Drehzahl:
12200 1/min
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenterschleifblatt 125mm k 80, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 125 x 150, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
465
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,4346*
€ 0,5446*
3 Tage
712
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,41*
€ 0,56*
1 Tag
665
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,42*
€ 0,58*
1 Tag
465
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4544*
€ 0,5874*
1 Tag
225
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,40*
€ 0,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5446*
€ 0,64807
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5346*
€ 0,63617
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4946*
€ 0,58857
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4346*
€ 0,51717
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 54,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14835
ab € 4,37*
Zubehör
Klingspor
126347
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.