Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor CS 561 Fiberscheiben 115 x 22 mm Korn 24 Sternloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     1690-4025320010
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     10978
EAN/GTIN:
     4014855012688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Klingspor CS 561 Fiberscheiben 115 x 22 mm Korn 24 Sternloch
Die Fiberscheiben CS 561 werden auf handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt. Ihre hohe Abtragsleistung und ihre lange Standzeit verdanken die Scheiben dem harten Korund-Schleifkorn und der festen Kunstharz-Bindung. Klingspor bietet die CS 561 in einer sehr großen Auswahl an Durchmessern, Korngrößen und Lochformen an. Dementsprechend ist die Fiberscheibe universell einsetzbar: im Bereich Metall für grobe Entgratungsarbeiten und Schweißnahtbearbeitungen ebenso wie für das Entrosten und den Feinschliff. In gröberen Körnungen ist CS 561 auch für Holz und Kunststoff geeignet. Das Schliffbild wird durch den gewählten Stützteller beeinflusst – der flexible ST 358 erzielt ein gleichmäßiges Schliffbild, der harte, gerippte ST 358 A ist eher für grobe Schleifarbeiten und hohen Abtrag geeignet.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
115 mm
Bohrungsdurchmesser:
22 mm
Körnung:
24
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
13300 1/min
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Holz-Winkelschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe 115mm k 24, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 115mm, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,35*
€ 0,48*
1 Tag
314
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,3961*
€ 0,4961*
1 Tag
910
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,36*
€ 0,50*
5 Tage
1700
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,38*
€ 0,53*
9 Tage
267
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,3834*
€ 0,5334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14859
ab € 8,32*
Zubehör
Klingspor
14838
ab € 3,50*
Zubehör
Klingspor
126346
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.