Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild: für Reinigung geschlossen Mehrsprachiges „Closed For Cleaning“-Türhängeschild (Wegen Reinigung geschlossen), 71-127 cm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schild: für Reinigung geschlossen Mehrsprachiges „Closed For Cleaning“-Türhängeschild (Wegen Reinigung geschlossen), 71-127 cm gelb
Schild: für Reinigung geschlossen Mehrsprachiges „Closed For Cleaning“-Türhängeschild (Wegen Reinigung geschlossen), 71-127 cm gelb
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG9S1600YEL
Herst.-Nr.:
     FG9S1600YEL
EAN/GTIN:
     10086876166603
Suchbegriffe:
Hängeschilder
Tür-Anhänger
Türanhänger
Türgriffschild
Das „Closed For Cleaning“-Hängeschild (Wegen Reinigung geschlossen) ist an einer Teleskopstange angebracht, um Türen und Eingänge bis zu einer Breite von 127 cm abzusperren; ANSI-/OSHA-konforme Farbe
Das mehrsprachige Hängeschild „Closed For Cleaning“ (Wegen Reinigung geschlossen) von Rubbermaid Commercial befindet sich an einer Teleskopstange und blockiert Türen und Eingänge bis zu einer Breite von 127 cm. Die Teleskopstange wird durch Drehen im Türrahmen befestigt, um den Durchgang zu verhindern. Das weiche, biegsame Schild lässt sich zur einfachen Aufbewahrung um die Stange rollen. ANSI- / OSHA-konforme Farbe
  • Die Teleskopstange wird durch Drehen ausgefahren und im Türrahmen befestigt, um den Durchgang bis zu einer Breite von 127 cm zu verhindern
  • Das weiche, biegsame Schild lässt sich zur einfachen Aufbewahrung um die Stange rollen
  • ANSI- / OSHA-konforme Farbe
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Gewebe
Weitere Suchbegriffe: Zimmerschild, Warn-Aufsteller, Warnaufsteller, hängeschilder, Schild: für Reinigung geschlossen, Warnhinweis, Reinigungsschild, Sicherheitsschild, Schild: geschlossen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
R050647
ab € 19,38*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FGQ96958YL00
ab € 88,91*
Zubehör
RS Pro
2186718
ab € 7,76*
Zubehör
RS Pro
2186825
ab € 6,30*
Zubehör
RS Pro
7716392
ab € 24,29*
Zubehör
Velcro
EC60227
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.