Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-2186825
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2186825
EAN/GTIN:
     5056111961889
Suchbegriffe:
Mopp
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Typ = Fransen-Ersatzmopp
Material = Garn
Farbe = Blau
Größe = 16oz
Fitting Typ = Clip
Zur Verwendung mit = Kentucky Mop System

Die Klammer ; 218-6847 218-6847 wird benötigt, um diesen Schrubberkopf am Griff zu befestigen. Moppköpfe von RS Pro Kentucky. Eine Serie von RS PRO Moppköpfen aus reinem Garn mit 16 Unzen und farbcodiertem Mittelband. Erhältlich in vier Farben , um sicherzustellen, dass keine gegenseitige Verunreinigung zwischen Produktbereichen auftritt. Ein Kentucky-Mopp hat ein längeres Garn als Steckdosenmopps und verfügt über ein Mittelband, um die Fasern zu sichern und die Form zu erhalten. Diese Mopps sind ideal zum Reinigen großer Bodenflächen. Moppköpfe können an Moppgriffen befestigt werden und werden zur Reinigung von Böden in privaten, gewerblichen und industriellen Umgebungen verwendet. Sie können aus verschiedenen Materialien hergestellt werden, und einige Mopps haben eine Garnply, die die Anzahl der Fasern angibt, die zu einem einzigen Strang verdrillt wurden. Diese Moppköpfe verfügen über ein farbcodiertes Mittelband für den Einsatz in bestimmten Bereichen, um Kreuzkontamination zu verhindern: ; 2186803 2186803 - Red Yarn Mop-Kopf für den Einsatz mit dem Kentucky Mop-System ; 2186825 2186825 - Blauer Yarn-Mopp-Kopf für den Einsatz mit dem Kentucky Mop-System ; 2398573 2398573 - Gelber Yarn-Mopp-Kopf für den Einsatz mit dem Kentucky Mop-System ; 2398589 2398589 - grüner Yarn-Mopp-Kopf für den Einsatz mit dem Kentucky Mop-System Clip zum Befestigen des Moppkopfes am Griff ; 2186825 2186825 - Moppkopf ; 2186847 2186847 - Moppkopfklemme RS PRO bietet eine Reihe von Haushaltsreinigungsanlagen und gewerblichen Reinigungsgeräten einschließlich Moppköpfen und Moppgriffen zu einem günstigen Preis. Was auch immer Sie für Reinigungs- und Hausmeisterarbeiten benötigen, wir haben die richtige Ausrüstung für Ihre Bedürfnisse. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Moppkopf aus rei
Weitere Informationen:
Typ:
Fransen-Ersatzmopp
Material:
Garn
Farbe:
Blau
Größe:
16oz
Fitting Typ:
Clip
Zur Verwendung mit:
Kentucky Mop System
Weitere Suchbegriffe: Wandschrubber, Wischschrubber, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, schrubber blau, schrubber, 2186825, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Mopps, Moppköpfe und Kehrer, RS PRO, KAPB4001P, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Mops, Mop Heads & Sweepers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG9S1600YEL
ab € 32,24*
Zubehör
RS Pro
8267175
ab € 14,24*
Zubehör
RS Pro
2186730
ab € 11,04*
Zubehör
Velcro
EC60239
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.