|  |
 |
| Artikel-Nr.: CCFJV-BCI-3EY Herst.-Nr.: BCI-3EY EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen:  |  | Maximale monatliche Auslastung: | 340 Seiten pro Monat | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 % | Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C | Typ: | Original | Druckfarben: | Gelb | Farbiger Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Drucktechnologie: | Tintenstrahldrucker | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Farbe: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Telekom, Inkjet-Patrone für Telekom, Tintenstrahlpatrone für Telekom, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
|  |  |
| |