Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS7451i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA TS7451i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Canon PIXMA TS7451i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Canon PIXMA TS7451i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Canon PIXMA TS7451i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Canon PIXMA TS7451i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Canon PIXMA TS7451i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Canon PIXMA TS7451i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Canon PIXMA TS7451i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Canon PIXMA TS7451i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Canon PIXMA TS7451i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Canon PIXMA TS7451i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Canon PIXMA TS7451i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Canon PIXMA TS7451i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Canon PIXMA TS7451i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Artikel-Nr.:
     CCFJV-5449C026
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5449C026
EAN/GTIN:
     4549292192537
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Der Canon PIXMA TS7451i ist ideal für den Einsatz zuhause: Er druckt, scannt und kopiert von den unterschiedlichsten Geräten. Mit der Canon PRINT App lässt er sich ganz einfach verbinden. Das Multifunktionssystem bietet erstklassige kabellose Anschlussoptionen. Der PIXMA TS7451i ist schick, preisgünstig und einfach zu bedienen. Zudem bietet er kreative Möglichkeiten, vom Computer, Tablet oder Smartphone auf vielen Medien zu drucken: z.B. Fotopapier, T-Shirt-Transferfolie, magnetisches oder wiederaufklebbares Fotopapier. Mit der ADF-Technologie kannst du mehrseitige Vorlagen schneller scannen und kopieren und zu Hause optimal arbeiten. Und nach der Arbeit ist der PIXMA TS7451i ideal für kreative Projekte mit den Kindern und natürlich auch für das Kind in dir. Dieser Drucker ist mit dem PIXMA Print Plan kompatibel, einem monatlichen Tinten-Abo auf Basis der gedruckten Seiten.

- INTELLIGENTES DRUCKEN - Das 3-in-1 Multifunktionssystem ermöglicht mit der ADF-Technologie das schnelle und einfache Drucken und Scannen von mehrseitigen Vorlagen, optimal für das Arbeiten von zu Hause
- KREATIVE MÖGLICHKEITEN - Das Multifunktionsgerät bietet kabelloses drucken auf vielen Medien wie z.B. magnetisches oder wiederaufklebares Fotopapier, sowie T-Shirt-Transferfolie. Ideal für kreative Projekte mit den Kindern und für das Kind in dir.
- RANDLOS DRUCKEN - Mit dem Bürodrucker ist ein schneller randloser Farbtintenstrahl Fotodruck mit einer Auflösung bis zu 4800x1200 DPI und DIN A4 möglich - einfache WLAN Einrichtung dank der Connect Taste
- NIE OHNE TINTE - Mit dem Drucker Abonnement PIXMA Print Plan bekommst du die Tinte automatisch nach Hause geliefert, bevor sie zur Neige geht. Wähle zwischen verschiedenen Tarifen, die du auf deinen Verbrauch abstimmen kannst
- LIEFERUMFANG - Multifunktionssystem PIXMA TS7451i, FINE Druckköpfe mit Tinte, Netzkabel, Anleitungen
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5
Maximale Druckgröße:
216 x 297 mm
ISO-B-Formate:
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Legal, Brief
Umschlaggrößen:
Com-10, DL
Fotopapiergrößen:
10x15,13x18,13x13,20x25 cm
Mediengrößen für Randlosdruck:
8.9x8.9, 10x15, 13x18, 13x13, 17.5x25, 20x25, A4, Letter
Mediengewichte für das Papierfach:
64 - 105 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Duplexfunktion:
Kopieren, Drucken
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
100 Blätter
Produktfarbe:
Weiß
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
OLED
Bildschirmdiagonale:
1.44 "
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Breite:
403 mm
Tiefe:
364 mm
Höhe:
206 mm
Gewicht:
8200 g
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-B
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Scantechnologie:
CIS
Eingabe Farbtiefe:
16 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
8 Bit
Eingabe Graustufentiefe:
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe:
8 Bit
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion:
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=):
2
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren:
14 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
4800 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono:
13 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
6.8 ipm
Randloser Druck:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 78,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.