Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TR4750i WLAN-Farb-Multifunktionssystem Fotodrucker, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA TR4750i WLAN-Farb-Multifunktionssystem Fotodrucker, Schwarz
Canon PIXMA TR4750i WLAN-Farb-Multifunktionssystem Fotodrucker, Schwarz
Canon PIXMA TR4750i WLAN-Farb-Multifunktionssystem Fotodrucker, Schwarz
Canon PIXMA TR4750i WLAN-Farb-Multifunktionssystem Fotodrucker, Schwarz
Canon PIXMA TR4750i WLAN-Farb-Multifunktionssystem Fotodrucker, Schwarz
Canon PIXMA TR4750i WLAN-Farb-Multifunktionssystem Fotodrucker, Schwarz
Canon PIXMA TR4750i WLAN-Farb-Multifunktionssystem Fotodrucker, Schwarz
Canon PIXMA TR4750i WLAN-Farb-Multifunktionssystem Fotodrucker, Schwarz
Canon PIXMA TR4750i WLAN-Farb-Multifunktionssystem Fotodrucker, Schwarz
Canon PIXMA TR4750i WLAN-Farb-Multifunktionssystem Fotodrucker, Schwarz
Canon PIXMA TR4750i WLAN-Farb-Multifunktionssystem Fotodrucker, Schwarz
Canon PIXMA TR4750i WLAN-Farb-Multifunktionssystem Fotodrucker, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CCFJV-5074C006
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5074C006
EAN/GTIN:
     4549292191875
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Der Canon PIXMA TR4750i ist einfach bedienbar und kann drucken, scannen², kopieren und faxen. Mit der Smartphone App ist das Einrichten auch ganz einfach. Dank WLAN und der Canon PRINT App lässt er sich auch per Mobilgerät bedienen. Auch ohne App kann man per Mopria oder Apple AirPrint kabellos drucken. Schwarze Pigmenttinte und Farbstofftinten liefern scharfen Text und lebendige Fotos. wobei viele verschiedene Druckmedien unterstützt werden. Zu den benutzerfreundlichen Funktionen gehören leicht austauschbare Tintenpatronen, das optimierte Nachfüllen von Papier, automatischer beidseitiger Druck und ein 20-Blatt-ADF¹ zum Kopieren und Scannen mehrseitiger Dokumente. Außerdem erinnert er dich, wenn du Originaldokumente vergessen hast, die du kopiert oder gescannt hast. Dieser Drucker ist mit dem PIXMA Print Plan kompatibel, einem monatlichen Tinten-Abo auf Basis der gedruckten Seiten.

- PERFEKTER ALLROUNDER - Das 4-in-1 Multifunktionssystem hat ein kompaktes, benutzerfreundliches Design, ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis und ermöglicht müheloses und kabelloses Drucken, Scannen und Kopieren für das Büro und Home Office
- KOMPATIBILITÄT MIT MOBILGERÄTEN - Wireless Printing - vom Tablet oder Smartphone aus drucken, kopieren und scannen – alles kabellos mit WLAN, der Canon PRINT App, iOS oder Android
- ENERGIESPARENDER DRUCKER - Die automatische Stromab/-anschaltung aktiviert den Bürodrucker sobald ein Auftrag ankommt und schaltet ihn wieder ab, wenn er nicht gebraucht wird. So wird viel Energie gespart
- NIE OHNE TINTE - Mit dem Drucker Abonnement PIXMA Print Plan bekommst du die Tinte automatisch nach Hause geliefert, bevor sie zur Neige geht. Wähle zwischen verschiedenen Tarifen, die du auf deinen Verbrauch abstimmen kannst
- LIEFERUMFANG - Multifunktionssystem PIXMA TS4750i, FINE Druckköpfe mit Tinte, Netzkabel, Anleitungen
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Glanzpapier, Hochauflösungspapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Semi-mattes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
ISO-B-Formate:
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Legal, Brief
Umschlaggrößen:
Com-10, DL
Fotopapiergrößen:
10x15,13x18,20x25 cm
Fotopapiergrössen (imperial):
4x6,5x7,8x10 "
Benutzerdefinierte Medienbreite:
101.6 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
152.4 - 676 mm
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Maximale monatliche Auslastung:
1200 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken
Zahl der Druckpatronen:
2
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
20 Blätter
Produktfarbe:
Schwarz
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Steuerung:
Tasten
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Breite:
435 mm
Tiefe:
295 mm
Höhe:
189 mm
Gewicht:
5800 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-B
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
600 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich:
216 x 356 mm
Scantechnologie:
CIS
Eingabe Farbtiefe:
16 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
8 Bit
Eingabe Graustufentiefe:
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe:
8 Bit
Kopieren:
Farbkopieren
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion:
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=):
2, 4
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Ränderlöschfunktion:
Ja
Ohne PC kopieren:
Ja
Faxen:
Farbfaxen
Fax-Auflösung (schwarz):
300 x 300 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit:
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
50 Seiten
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren:
7 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
4800 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono:
8.8 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
4.4 ipm
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
11 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
19 s
Randloser Druck:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 83,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.