| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-4706A029 Herst.-Nr.: 4706A029 EAN/GTIN: 8714574959580 |
| |
|
| | |
| Canon Tintentanks BCI-6 C/M/Y 3er-Multipack, farbig Weitere Informationen: | | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Gelb, Cyan, Magenta | Enthaltene Anz.: | 3er-Pack | Enthaltene Verbrauchsmaterialien: | 1 x Tintenbehälter ( Cyan ) ¦ 1 x Tintenbehälter ( Magenta ) ¦ 1 x Tintenbehälter ( Gelb ) | Verbrauchsmaterialtyp: | Tintenbehälter | Kompatibel mit: | Canon BJ-i560, i865, i905D, S800, S820, S820D, S830D, S900 ¦ Canon BJC-8200, 8200 Photo ¦ Canon i560, 860, 865, 900D, 905D, 9100, 950, 960, 965, 990, 9900, 9950 ¦ Canon PIXMA IP3000, IP4000, iP4000R, iP5000, iP6000D, iP8500, MP750, MP760, MP780 ¦ Canon S800, 820, 820D, 830D, 900, 9000 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | BJ 535 PD; BJ 895 PD; BJ -F 9000; BJC 8200; I 560; I 560 Series; I 560 X; I 860; I 865; I 900 D; I 900 Series; I 905 D; I 9100; I 950; I 960; I 965; I 990; I 9900; I 9900 Series; I 9950; Pixma IP 3000; Pixma IP 3100; Pixma IP 4000; Pixma IP 4000 P; Pixma IP 4000 R; Pixma IP 4000 Series; Pixma IP 5000; Pixma IP 6000 D; Pixma IP 6100 D; Pixma IP 8500; Pixma MP 750; Pixma MP 760; Pixma MP 780; S 800; S 820; S 820 D; S 820 eries; S 830 D; S 900; S 9000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| |