| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-4544B006 Herst.-Nr.: 4544B006 EAN/GTIN: 8714574554372 |
| |
|
| | |
| Canon CLI-526GY Tintentank Grau Weitere Informationen: | | Standardtinte: | Durch die einzigartige Druckkopftechnologie (FINE) von Canon können mit allen PIXMA Systemen Dokumente und Fotos in hervorragender Qualität und mit hoher Geschwindigkeit gedruckt werden. Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität, lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker oder Multifunktionssystem. | Eigenschaften: | Diese graue Tinte wird zum Druck von Fotos verwendet. In Kombination mit Canon Fotopapier sind Ihre Fotos dank dem ChromaLife100+-System vor Verblassen geschützt. Mit dem 9 ml fassenden Tintentank können bis zu 165 Farbfotos im Format 10 x 15 cm gedruckt werden. | Kompatibel mit: | Canon PIXMA MG6150, MG6250, MG8150, MG8250 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon tinte grau, druckerpatrone für canon, druckerpatrone canon canon, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| |