Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS5351i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA TS5351i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Canon PIXMA TS5351i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Canon PIXMA TS5351i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Canon PIXMA TS5351i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Canon PIXMA TS5351i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Canon PIXMA TS5351i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Canon PIXMA TS5351i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Canon PIXMA TS5351i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Canon PIXMA TS5351i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Canon PIXMA TS5351i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Canon PIXMA TS5351i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Canon PIXMA TS5351i 3-in-1 WLAN-Farb-Multifunktionssystem, Weiß
Artikel-Nr.:
     CCFJV-4462C106
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4462C106
EAN/GTIN:
     4549292198232
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Dieses schicke und schlanke 3-in-1-Multifunktionssystem im zweifarbigen Design mit LED-Statusleiste ist ideal für moderne, kreative Menschen. Experimentiere mit kreativen Medien, gestalte mit dem Easy-PhotoPrint Editor und probiere die Bastelvorlagen von Creative Park aus. Im hinteren Papiereinzug kannst du verschiedene Kreativmedien zuführen, wozu auch die T-Shirt Transfer-Folie zum Aufbügeln und das beidseitig bedruckbare Fotopapier Matt gehören. Die WLAN-Verbindung mit einem Mobilgerät ermöglicht das Drucken, Kopieren und Scannen sowie die Verbindung mit Social Media über die Canon PRINT App – zur Verbindung einfach die Connect Taste drücken. Die FINE Druckköpfe mit ChromaLife100 Tintensystem sorgen für lebendige, farbstabile Fotodrucke, die man gern weiter gibt. Dieser Drucker ist mit dem PIXMA Print Plan kompatibel, einem monatlichen Tinten-Abo auf Basis der gedruckten Seiten.

- AUßERGEWÖHNLICHER STIL - Das schicke 3-in-1 Multifunktionssystem bietet mit seinem vereinfachten OLED-Display, LED-Statusleiste, Zweiton-Farbschema und einfachen Anschlussmöglichkeiten die perfekte Lösung für Smartphone-affine Anwender
- KREATIVER TOUCH - Mit dem Multifunktionsgerät kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen und Sticker, Magnete und Basteleien drucken - alles kabellos mit WLAN, der Canon PRINT App, iOS oder Android
- RANDLOS DRUCKEN - Mit dem Bürodrucker ist ein schneller randloser Farbtintenstrahl Fotodruck mit einer Auflösung bis zu 4800x1200 DPI und DIN A4 möglich - einfache WLAN Einrichtung dank der Connect Taste
- NIE OHNE TINTE - Mit dem Drucker Abonnement PIXMA Print Plan bekommst du die Tinte automatisch nach Hause geliefert, bevor sie zur Neige geht. Wähle zwischen verschiedenen Tarifen, die du auf deinen Verbrauch abstimmen kannst
- LIEFERUMFANG - Multifunktionssystem PIXMA TS5351i, FINE Druckköpfe mit Tinte, Netzkabel, Anleitungen
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Glanzpapier, Hochauflösungspapier, Iron-On Transfer, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Semi-mattes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5
ISO-B-Formate:
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Legal, Brief
Umschlaggrößen:
Com-10, DL
Fotopapiergrößen:
10x15,13x18,13x13,20x25 cm
Benutzerdefinierte Medienbreite:
55 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
89 - 676 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
64 - 105 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr:
64 - 300 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Duplexfunktion:
Kopieren, Drucken
Zahl der Druckpatronen:
2
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
2 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
100 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Produktfarbe:
Weiß
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
OLED
Bildschirmdiagonale:
1.44 "
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, Windows 10 Mobile, iOS
Breite:
403 mm
Tiefe:
315 mm
Höhe:
148 mm
Gewicht:
6300 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-B
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ:
Flachbettscanner
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Eingabe Farbtiefe:
16 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
8 Bit
Eingabe Graustufentiefe:
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe:
8 Bit
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion:
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=):
2
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren:
19 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
4800 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono:
13 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
6.8 ipm
Randloser Druck:
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 71,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.