Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CCFJV-4452C026
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4452C026
EAN/GTIN:
     4549292233407
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Das kompakte, vielseitige und gut ausgestattete 4-in-1-Multifunktionssystem
Dieses produktive Multifunktionssystem ist ideal für den Einsatz im Homeoffice. Es kann drucken, kopieren, scannen und faxen, bietet 5 separate Tintenpatronen und lässt sich ganz einfach mit dem WLAN, einem Mobilgerät und der Cloud verbinden.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5
ISO-B-Formate:
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Legal, Brief
Umschlaggrößen:
10, DL
Mediengrößen für Randlosdruck:
4x6, 5x7, 8x10, A4, B5, Letter
Benutzerdefinierte Medienbreite:
55 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
89 - 676 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
64 - 105 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Duplexfunktion:
Kopieren, Drucken
Zahl der Druckpatronen:
5
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Pigment schwarz, Gelb
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
20 Blätter
Produktfarbe:
Schwarz
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
3.5 "
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS, iPadOS
Breite:
438 mm
Tiefe:
350 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
7900 g
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-B
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Scantechnologie:
CIS
Eingabe Farbtiefe:
16 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
8 Bit
Eingabe Graustufentiefe:
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe:
8 Bit
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Duplex-Kopiermodus:
Manuell
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion:
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=):
2, 4
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Faxen:
Farbfaxen
Fax-Auflösung (Farbe):
200 x 200 DPI
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Kurzwahlen:
Ja
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren:
13 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.2 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
4800 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono:
15 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
30 ipm
Randloser Druck:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 195,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,93*
€ 233,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,29*
€ 225,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,99*
€ 220,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,46*
€ 217,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,10*
€ 198,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.