Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Makro Twin Lite MT-26EX-RT Ringblitzleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Makro Twin Lite MT-26EX-RT Ringblitzleuchte
Canon Makro Twin Lite MT-26EX-RT Ringblitzleuchte
Canon Makro Twin Lite MT-26EX-RT Ringblitzleuchte Bild 2
Canon Makro Twin Lite MT-26EX-RT Ringblitzleuchte Bild 3
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-2398C006AA
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2398C006AA
EAN/GTIN:
     8714574654652
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
Makro-Blitzgerät
Makroblitz

Canon Makro Twin Lite MT-26EX-RT Ringblitzleuchte

Blitz

  • Belichtungsautomatik: E-TTL II/E-TTL/TTL
  • FP-Kurzzeitsynchronisation: Ja
  • Manuelle Einstellung / Blitzleistung: Ja – 1/1-1/512
  • Einstellstufen (manuell): 1/3-Stufen

Blitzfunktionen

  • Blitzmesswertspeicherung
  • Blitzbelichtungskorrektur
  • Blitzbelichtungsreihen
  • Blitzsynchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang
  • Einstellblitz
  • Weiterleitung von Informationen zur Farbtemperatur

Energieversorgung

  • Leitzahl (ISO 100), Meter: 26

Kabelloser Einsatz

  • Transmitter
  • Übertragungsart: Infrarot/Funk
  • Ungefähre Transmitter-Reichweite
    • Innenbereich: 10 m
    • Außenbereich: 86 m / 10 m
  • Slave: Nein
  • Anz. Gruppen: 3*1 / 51
  • Anz. Kanäle: 4 / 15

Stromversorgung

  • Batterien: 4 Mignonzellen
  • Externe Stromversorgung: Ja – CP-E4n

Sonstiges

  • Benutzerdefinierte Funktionen: 8 (19 Optionen) + 5 individuelle Funktionen
  • Blitzeinstellungen über das Kameramenü

Kompatibles Zubehör

  • Macro Lite Adapter 72c, 67
  • Kompakt-Batteriemagazin CP-E4N
  • EX Speedlites mit Infrarot- oder Funk-Slave-Funktion
Weitere Suchbegriffe: Ringblitz, aufsteckblitz canon, aufsteckblitz, Ringblitzleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 865,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 953,97*
€ 1.135,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,59*
€ 1.134,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,92*
€ 1.098,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 901,38*
€ 1.072,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,13*
€ 1.029,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.